DEHN - Überbrückungsband Cu 50mm² L 300mm m. Bef.-Bohrungen 8x5,2 3x10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377107
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092709
Sonepar Artikelnummer
120015904
Hersteller Artikelnummer
377107
Hersteller Typ
UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Hersteller Artikel Nr.:
377107
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsband
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.172 kg


