DEHN - Überbrückungsband Cu 50mm² L 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsband
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092686
Sonepar Artikelnummer
120014834
Hersteller Artikelnummer
377007
Hersteller Typ
UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Hersteller Artikel Nr.:
377007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsband
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.107 kg


