DEHN - Überbrückungsgarnitur 16mm² L 600mm mit Verbindungsklemmen f. Rd8-28 Fl30x3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 416941
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360273
Sonepar Artikelnummer
121117290
Hersteller Artikelnummer
416941
Hersteller Typ
UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
Hersteller Artikel Nr.:
416941
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.497 kg


