DEHN - Überbrückungslasche L 170mm Cu m. Mittelbohrung 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377027
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungslasche
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364034204
Sonepar Artikelnummer
120015903
Hersteller Artikelnummer
377027
Hersteller Typ
UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
Hersteller Artikel Nr.:
377027
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungslasche
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.112 kg


