DEHN - Überbrückungsseil Cu 16mm² L 200mm m. 2 Kabelschuhen B 10,5 u. 2x6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364083028
Sonepar Artikelnummer
120015906
Hersteller Artikelnummer
377210
Hersteller Typ
UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU
Hersteller Artikel Nr.:
377210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.053 kg


