DEHN - Überbrückungsseil Cu 16mm² L 300mm m. 2 Kabelschuhen B 10,5 u. 2x6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364033382
Sonepar Artikelnummer
120003005
Hersteller Artikelnummer
377310
Hersteller Typ
UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU
Hersteller Artikel Nr.:
377310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.072 kg


