DEHN - Überbrückungsseil Cu 16mm² L 400mm m. 2 Falzklemmen 0,7-10mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 365419
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Überbrückungsseil
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128927
Sonepar Artikelnummer
120164266
Hersteller Artikelnummer
365419
Hersteller Typ
UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
365419
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Überbrückungsseil
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.458 kg


