DEHN - Überspannungsableiter BLITZDUCTOR VT für Bussysteme und MSR-Technik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918401
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364074224
Sonepar Artikelnummer
120040457
Hersteller Artikelnummer
918401
Hersteller Typ
BVT RS485 5
Hersteller Artikel Nr.:
918401
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.8 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
8.5 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
1.7 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.182 kg


