DEHN - Überspannungsableiter BLITZDUCTOR VT für Telekommunikationssysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 918411
Nennspannung DC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093133
Sonepar Artikelnummer
120112260
Hersteller Artikelnummer
918411
Hersteller Typ
BVT TC 1
Hersteller Artikel Nr.:
918411
Nennspannung DC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
170 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.2 A
Schutzpegel Ader/Ader:
240 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
17 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme/RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.099 kg


