DEHN - Überspannungsableiter BUStector für EIB/KNX-Systeme mit Anschlussdrähten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925001
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 45 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364047365
Sonepar Artikelnummer
120037735
Hersteller Artikelnummer
925001
Hersteller Typ
BT 24
Hersteller Artikel Nr.:
925001
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
45 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
750 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
Kanaleinbau
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.010 kg


