DEHN - Überspannungsableiter DEHNgate für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909703
Max. Dauerspannung DC - 24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 0.2 kA
Nennlaststrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364085664
Sonepar Artikelnummer
120015962
Hersteller Artikelnummer
909703
Hersteller Typ
DGA FF TV
Hersteller Artikel Nr.:
909703
Max. Dauerspannung DC:
24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.2 kA
Nennlaststrom:
2 A
Schutzpegel Ader/Signalground:
300 V
Frequenz:
5 .. 3000 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
27 mm
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.233 kg


