DEHN - Überspannungsableiter DEHNgate mit BNC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929042
Max. Dauerspannung DC - 135 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Nennlaststrom - 3.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091030
Sonepar Artikelnummer
120015980
Hersteller Artikelnummer
929042
Hersteller Typ
DGA G BNC
Hersteller Artikel Nr.:
929042
Max. Dauerspannung DC:
135 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
3.5 A
Schutzpegel Ader/Signalground:
650 V
Frequenz:
0 .. 4000 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
BNC, 50 Ohm
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.039 kg


