DEHN - Überspannungsableiter DEHNgate mit N-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929044
Max. Dauerspannung DC - 135 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 6 A
Schutzpegel Ader/Signalground - 650 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091054
Sonepar Artikelnummer
120112434
Hersteller Artikelnummer
929044
Hersteller Typ
DGA G N
Hersteller Artikel Nr.:
929044
Max. Dauerspannung DC:
135 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Signalground:
650 V
Frequenz:
0 .. 5800 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
23 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.086 kg


