DEHN - Überspannungsableiter DEHNpatch im IP66 Gehäuse, mit 2 RJ45-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929221
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 6 V
Max. Dauerspannung DC - 8.5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364342866
Sonepar Artikelnummer
120567251
Hersteller Artikelnummer
929221
Hersteller Typ
DPA CLE IP66
Hersteller Artikel Nr.:
929221
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
6 V
Max. Dauerspannung DC:
8.5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
180 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Mast/Wand
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
118 mm
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.606 kg


