DEHN - Überspannungsableiter DEHNpatch mit 2 RJ45-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929121
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 34 V
Max. Dauerspannung DC - 48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364118935
Sonepar Artikelnummer
120164554
Hersteller Artikelnummer
929121
Hersteller Typ
DPA M CLE RJ45B 48
Hersteller Artikel Nr.:
929121
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
34 V
Max. Dauerspannung DC:
48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
180 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
250 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.109 kg


