DEHN - Überspannungsableiter DEHNpatch mit 2 RJ45-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929126
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 34 V
Max. Dauerspannung DC - 57 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242258
Sonepar Artikelnummer
120511153
Hersteller Artikelnummer
929126
Hersteller Typ
DPA M CLD RJ45B 48
Hersteller Artikel Nr.:
929126
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
34 V
Max. Dauerspannung DC:
57 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Erdung über:
Hutschiene
Baubreite:
19 mm
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.096 kg


