DEHN - Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit 1/2 -14 NPT-Aussengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929964
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 22.6 V
Max. Dauerspannung DC - 32 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364101814
Sonepar Artikelnummer
120125825
Hersteller Artikelnummer
929964
Hersteller Typ
DPI CD EXD 24 N
Hersteller Artikel Nr.:
929964
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
22.6 V
Max. Dauerspannung DC:
32 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.55 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
67 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.169 kg


