DEHN - Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929971
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120761
Sonepar Artikelnummer
120164559
Hersteller Artikelnummer
929971
Hersteller Typ
DPI CD HF EXD 5 M
Hersteller Artikel Nr.:
929971
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
separater Leiter
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.272 kg


