DEHN - Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i)(d) mit M20x1,5 Aussengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929950
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 25.4 V
Max. Dauerspannung DC - 36 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137387
Sonepar Artikelnummer
120189943
Hersteller Artikelnummer
929950
Hersteller Typ
DPI CD EXI+D 2X24 M
Hersteller Artikel Nr.:
929950
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
25.4 V
Max. Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1.5 kA
Nennlaststrom:
0.55 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Anschlussleitung
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
separater Leiter
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.222 kg


