DEHN - Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i) mit 1/2 -14 NPT Innen- und Aussengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929965
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 24.5 V
Max. Dauerspannung DC - 34.8 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364360778
Sonepar Artikelnummer
120567252
Hersteller Artikelnummer
929965
Hersteller Typ
DPI MD EX 24 N 2
Hersteller Artikel Nr.:
929965
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
24.5 V
Max. Dauerspannung DC:
34.8 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
49 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Grenzfrequenz:
7 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.171 kg


