DEHN - Überspannungsableiter DEHNprotector Kombiadapter für Energie- und Antennenseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909300
Montageart - Adapter
Nennlaststrom - 16 A
Anschluss (Informationstechnik) - F-Connector
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364117723
Sonepar Artikelnummer
120164503
Hersteller Artikelnummer
909300
Hersteller Typ
DPRO 230 TV
Hersteller Artikel Nr.:
909300
Montageart:
Adapter
Nennlaststrom:
16 A
Anschluss (Informationstechnik):
F-Connector
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.224 kg


