DEHN - Überspannungsableiter DEHNprotector Kombiadapter für Energie- und Datenseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909310
Montageart - Adapter
Nennlaststrom - 16 A
Anschluss (Informationstechnik) - RJ12
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364117747
Sonepar Artikelnummer
120164505
Hersteller Artikelnummer
909310
Hersteller Typ
DPRO 230 NT
Hersteller Artikel Nr.:
909310
Montageart:
Adapter
Nennlaststrom:
16 A
Anschluss (Informationstechnik):
RJ12
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
180 V
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
0.5 kV
Signal-Schutzpegel Ader/Ader:
0.3 kV
Signal-Grenzfrequenz:
50 MHz
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.212 kg


