DEHN - Überspannungsableiter DEHNprotector Kombiadapter für Energie- und Datenseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 909321
Montageart - Direktmontage
Nennlaststrom - 16 A
Anschluss (Informationstechnik) - RJ45
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126152
Sonepar Artikelnummer
120164508
Hersteller Artikelnummer
909321
Hersteller Typ
DPRO 230 LAN100
Hersteller Artikel Nr.:
909321
Montageart:
Direktmontage
Nennlaststrom:
16 A
Anschluss (Informationstechnik):
RJ45
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signal-Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Signal-Schutzpegel Ader/Erde:
0.5 kV
Signal-Schutzpegel Ader/Ader:
0.09 kV
Signal-Grenzfrequenz:
120 MHz
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.216 kg


