DEHN - Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzblock für 10 Doppeladern fail-safe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907216
Nennspannung DC - 110 V
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106680
Sonepar Artikelnummer
120133913
Hersteller Artikelnummer
907216
Hersteller Typ
DPL 10 G3 110 FSD
Hersteller Artikel Nr.:
907216
Nennspannung DC:
110 V
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
20
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.066 kg


