DEHN - Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 180V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907430
Nennspannung DC - 180 V
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107670
Sonepar Artikelnummer
120133925
Hersteller Artikelnummer
907430
Hersteller Typ
DRL PD 180
Hersteller Artikel Nr.:
907430
Nennspannung DC:
180 V
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
270 V
Grenzfrequenz:
61 MHz
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.004 kg


