DEHN - Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907443
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 38 V
Max. Dauerspannung DC - 54 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107717
Sonepar Artikelnummer
120133929
Hersteller Artikelnummer
907443
Hersteller Typ
DRL RD 48
Hersteller Artikel Nr.:
907443
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
38 V
Max. Dauerspannung DC:
54 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Grenzfrequenz:
7.8 MHz
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.004 kg


