DEHN - Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 1 Doppelader Un 60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907444
Nennspannung DC - 60 V
Max. Dauerspannung AC - 49.5 V
Max. Dauerspannung DC - 70 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107724
Sonepar Artikelnummer
120133930
Hersteller Artikelnummer
907444
Hersteller Typ
DRL RD 60
Hersteller Artikel Nr.:
907444
Nennspannung DC:
60 V
Max. Dauerspannung AC:
49.5 V
Max. Dauerspannung DC:
70 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
95 V
Grenzfrequenz:
11 MHz
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
9.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.003 kg


