DEHN - Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907214
Nennspannung DC - 110 V
Max. Dauerspannung AC - 127 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100879
Sonepar Artikelnummer
120125808
Hersteller Artikelnummer
907214
Hersteller Typ
DPL 10 G3 110
Hersteller Artikel Nr.:
907214
Nennspannung DC:
110 V
Max. Dauerspannung AC:
127 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.4 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
20
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
111 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.066 kg


