DEHN - Überspannungsableiter DEHNvario 3in1 Lösung für analoge Kamerasysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 928440
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364280809
Sonepar Artikelnummer
120511152
Hersteller Artikelnummer
928440
Hersteller Typ
DVR BNC RS485 230
Hersteller Artikel Nr.:
928440
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1500 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1500 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
550 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
550 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.135 kg


