DEHN - Überspannungsableiter für D-SUB-Anschluss 9-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924017
Nennspannung DC - 6 V
Max. Dauerspannung DC - 7 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.4 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364045934
Sonepar Artikelnummer
120037731
Hersteller Artikelnummer
924017
Hersteller Typ
FS 9E PB 6
Hersteller Artikel Nr.:
924017
Nennspannung DC:
6 V
Max. Dauerspannung DC:
7 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.4 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
25 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
25 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
18 V
Grenzfrequenz:
90 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
31 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.030 kg


