DEHN - Überspannungsableiter Kabeladapter mit BNC-Stecker und Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 929010
Nennspannung DC - 5 V
Max. Dauerspannung DC - 8 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364039940
Sonepar Artikelnummer
120015350
Hersteller Artikelnummer
929010
Hersteller Typ
UGKF BNC
Hersteller Artikel Nr.:
929010
Nennspannung DC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
8 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
0.1 A
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.068 kg


