DEHN - Überspannungsableiter-Modul BLITZDUCTOR XT mit Y -Schaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920288
Nennspannung DC - 110 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137363
Sonepar Artikelnummer
120189935
Hersteller Artikelnummer
920288
Hersteller Typ
BXT ML2 MY E 110
Hersteller Artikel Nr.:
920288
Nennspannung DC:
110 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
4.5 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


