DEHN - Überspannungsableiter-Modul BLITZDUCTOR XT mit Y -Schaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920289
Nennspannung DC - 250 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 1100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364135840
Sonepar Artikelnummer
120189936
Hersteller Artikelnummer
920289
Hersteller Typ
BXT ML2 MY 250
Hersteller Artikel Nr.:
920289
Nennspannung DC:
250 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1200 V
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg


