DEHN - Überspannungsableiter-Modul BLITZDUCTOR XT mit Y -Schaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920388
Nennspannung DC - 110 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennlaststrom - 3 A
Schutzpegel Ader/Ader - 300 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137370
Sonepar Artikelnummer
120189937
Hersteller Artikelnummer
920388
Hersteller Typ
BXT ML4 MY 110
Hersteller Artikel Nr.:
920388
Nennspannung DC:
110 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
3 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
4.5 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.028 kg


