DEHN - Überspannungsableiter-Modul für 1 Doppel ader BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920280
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 23.3 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364142138
Sonepar Artikelnummer
120318583
Hersteller Artikelnummer
920280
Hersteller Typ
BXT ML2 BD S EX 24
Hersteller Artikel Nr.:
920280
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
23.3 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
6 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg


