DEHN - Überspannungsableiter-Modul für 2 Doppel adern BLITZDUCTOR XT Ex(i) mit LifeCheck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920381
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 23 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109025
Sonepar Artikelnummer
120145590
Hersteller Artikelnummer
920381
Hersteller Typ
BXT ML4 BD EX 24
Hersteller Artikel Nr.:
920381
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
23 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
4 kA
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
7.7 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.023 kg


