DEHN - Überspannungsableiter-Modul für eigen- sichere Messkreise BLITZDUCTOR XT Ex (i)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920538
Nennspannung DC - 6 V
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125285
Sonepar Artikelnummer
120164542
Hersteller Artikelnummer
920538
Hersteller Typ
BXT ML2 BD HF EX 6
Hersteller Artikel Nr.:
920538
Nennspannung DC:
6 V
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
4.8 A
Schutzpegel Ader/Ader:
20 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1400 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.020 kg


