DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 / 1-polig 280V AC für NH1-Sicherungssysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900271
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106710
Sonepar Artikelnummer
120133903
Hersteller Artikelnummer
900271
Hersteller Typ
VA NH1 280
Hersteller Artikel Nr.:
900271
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
NH1
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
NH1
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.224 kg


