DEHN - Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900903
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Direktmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364506206
Sonepar Artikelnummer
121111702
Hersteller Artikelnummer
900903
Hersteller Typ
DCU EMOB 2 25 C
Hersteller Artikel Nr.:
900903
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Direktmontage
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
40 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
6 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
6 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
6 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.543 kg


