DEHN - Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP 4-polig Uc 150V für TN-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942408
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 120 V
Schutzpegel - 0.7 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364484863
Sonepar Artikelnummer
121117716
Hersteller Artikelnummer
942408
Hersteller Typ
DG MP TNS 150 FM
Hersteller Artikel Nr.:
942408
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
120 V
Schutzpegel:
0.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Schutzpegel N-PE:
0.7 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.323 kg


