DEHN - Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNguard MP FM 3-polig Uc 600V TNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 942307
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 480 V
Schutzpegel - 3 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364495302
Sonepar Artikelnummer
121117702
Hersteller Artikelnummer
942307
Hersteller Typ
DG MP WE 600 FM
Hersteller Artikel Nr.:
942307
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
480 V
Schutzpegel:
3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
600 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
100 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
40 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.328 kg


