DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard 1-polig Uc 1000V AC mit Fernmeldekontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950112
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 830 V
Schutzpegel - 4.2 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364105638
Sonepar Artikelnummer
120133948
Hersteller Artikelnummer
950112
Hersteller Typ
DG 1000 FM
Hersteller Artikel Nr.:
950112
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
830 V
Schutzpegel:
4.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Max. Dauerspannung AC:
1000 V
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
100 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.196 kg


