DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 908208
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 240 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364148659
Sonepar Artikelnummer
121066788
Hersteller Artikelnummer
908208
Hersteller Typ
DG MU CGD 240 3W+G R
Hersteller Artikel Nr.:
908208
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
550 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.230 kg


