DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M Mehrpolig für PV-Anlagen bis 1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952514
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Schutzpegel - 4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364224964
Sonepar Artikelnummer
120511166
Hersteller Artikelnummer
952514
Hersteller Typ
DG M PV2 SCI 1000
Hersteller Artikel Nr.:
952514
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Schutzpegel:
4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. PV-Spannung:
1000 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.499 kg


