DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 48V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952078
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA
Nennspannung AC - 42 V
Schutzpegel - 0.33 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119468
Sonepar Artikelnummer
120164576
Hersteller Artikelnummer
952078
Hersteller Typ
DG S 48
Hersteller Artikel Nr.:
952078
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
7.5 kA
Nennspannung AC:
42 V
Schutzpegel:
0.33 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.109 kg


