DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 242V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 972125
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Schutzpegel - 1.25 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364158610
Sonepar Artikelnummer
120511214
Hersteller Artikelnummer
972125
Hersteller Typ
DG SE DC 242 FM
Hersteller Artikel Nr.:
972125
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Schutzpegel:
1.25 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennspannung DC:
220 V
Max. Dauerspannung DC:
242 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
35 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1,5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.152 kg


