Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Schutzmodul für DG SE H 1000 VA FM

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 952918

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 5 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Netzform DC - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364308336

Sonepar Artikelnummer

120511193

Hersteller Artikelnummer

952918

Hersteller Typ

DG MOD E H 1000 VA

Hersteller Artikel Nr.:

952918

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

5 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

1000 V

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1,5 TE

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.112 kg

Schutzmodul für DEHNguard modular SE H 1000 VA FM, Typ 2 nach EN 61643-11.