DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard M PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952054
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Schutzpegel - 2.25 kV
Montageart - auf Basiselement
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127975
Sonepar Artikelnummer
120164574
Hersteller Artikelnummer
952054
Hersteller Typ
DG MOD PV SCI 600
Hersteller Artikel Nr.:
952054
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Schutzpegel:
2.25 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.052 kg


