DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard M und S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952011
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 60 V
Schutzpegel - 0.4 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109773
Sonepar Artikelnummer
120145614
Hersteller Artikelnummer
952011
Hersteller Typ
DG MOD 75
Hersteller Artikel Nr.:
952011
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
60 V
Schutzpegel:
0.4 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
75 V
Max. Dauerspannung DC:
100 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.032 kg


