DEHN - Überspannungsableiter Typ 2 Varistor- Schutzmodul für DEHNguard M und S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 952018
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA
Nennspannung AC - 42 V
Schutzpegel - 0.33 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364119482
Sonepar Artikelnummer
120164567
Hersteller Artikelnummer
952018
Hersteller Typ
DG MOD 48
Hersteller Artikel Nr.:
952018
Nennableitstoßstrom (8/20):
7.5 kA
Nennspannung AC:
42 V
Schutzpegel:
0.33 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.037 kg


